TRUSCO
TRUSCOの 防錆・潤滑・クリーナー
TRUSCOの クリーナー
TRUSCOの ブレーキ&パーツクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml 30本 シリコーンスプレー3本付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(33本)
注文コード
57134878
品番
BPS-840-30-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
ブレーキ&パーツクリーナー30本に、シリコーンスプレー3本がついたお得なセットです。
用途
ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。
シリコーンスプレー:射出成形機金型に。/木工機械の滑り面、刃物に。/離型・滑走・粘着防止剤。
付属品
予備ボタン、ノズル
トラスコ品番
693-2226
セット内容
BPS-840×30本、SS-420×3本
材質
キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色
透明
容量(mL)
840
タイプ
速乾
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20.16L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
672
注意
※危険物品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※非水溶性