TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ニトリルゴム ディスポ手袋
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10箱)
注文コード
57134975
品番
TGNN08WS10P
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,930
販売価格(税別)
¥
9,936
バスケットに入れる
10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴムで耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番
696-8727
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.08
色
ホワイト
サイズ
S
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
17.4
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合