TGNN08BKS10P まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし TRUSCO 57134991 TGNN08BKS10P まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし TRUSCO 57134991

まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10箱) 注文コード 57134991 品番 TGNN08BKS10P
参考基準価格(税別)¥15,180 販売価格(税込) ¥12,023
販売価格(税別)
10,930

10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴムで耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番696-8730 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ブラック サイズS 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.4 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする