PT-360A 2段式ツールボックス TRUSCO 57135271 PT-360A 2段式ツールボックス TRUSCO 57135271 PT-360A 2段式ツールボックス TRUSCO 57135271 PT-360A 2段式ツールボックス TRUSCO 57135271 PT-360A 2段式ツールボックス TRUSCO 57135271

2段式ツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57135271 品番 PT-360A
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥6,798
販売価格(税別)
6,180

上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。
四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。
いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。

用途工具や道具の収納に。 付属品中皿(PT36 4600) 仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm) トラスコ品番698-4626 材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP) ブルー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)355×205×155 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)351×198×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする