曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台285シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(15個)注文コード57135305品番285-635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)16定格電流(UL)(A)115グレー仕様2線中継端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;2.3mm厚;銅;CAGECLAMP質量(g)87.349定格電圧(V)1000定格電流(A)125適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする