※シリーズ集合写真

LIEVE 4輪キャリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57135325 品番 1-250 G
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。
子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。
まるで浮いてるかのような静かな走行音。
特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。
エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。
ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。
ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。

用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース 質量(kg)2.7 グレージュ サイズ【S】国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ 容量(L)33 外形寸法(cm)35×55×23=113 寸法(cm)33×48×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする