※仕様イメージ

スパッソ トラベルリュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57135526 品番1-560 BGY
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

出張も旅行もこれ一つ!マルチに使える高機能リュック。
混雑した駅や空港・街中での移動も快適です。
容量拡張でき、荷物が増えても安心。
側面のEXファスナーにより、マチ幅が約5cm広がり収納力がUP!
本体背面のループをキャリーハンドルに通しセットアップが可能。
南京錠が付けられる穴付きファスナー。(※南京錠は付属しません。)
ハンドルとしても使えるキャリーループ。
クッション材の入ったPCポケット付き。
メッシュポケット付き。

用途旅行 出張 トラベル用 リュック 材質ポリエステルツイル 質量(kg)0.8 ブルーグレー サイズ国内線(100席以上)機内持込みサイズ 容量(L)24 外形寸法(cm)32×47×23 寸法(cm)【PC収納部】30×45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×47×14(最大19)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする