※仕様イメージ

スパッソ トラベルリュックキャリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57135560 品番 1-561 BGY
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

出張も旅行もこれ一つ!マルチに使える高機能リュックキャリー。
キャスター付きで、混雑した駅や空港・街中での移動も快適です。
背負う際にタイヤの汚れを防ぐ収納式タイヤカバー付き。
メッシュポケット付き。
衣類や荷物を固定するバックルベルト付き。

用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース 材質ポリエステル 杢調 質量(kg)2.1 ブルーグレー サイズ国内線(100席以上)機内持込みサイズ 容量(L)29 外形寸法(cm)35×50×25 寸法(cm)34×49×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする