曜日別特売
1-510 CRM アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 57135587

 

1-510 CRM アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 57135587
1-510 CRM アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 57135587
1-510 CRM アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 57135587
1-510 CRM アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 57135587
1-510 CRM アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 57135587
1-510 CRM アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 57135587
1-510 CRM アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 57135587
1-510 CRM アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 57135587

アウラ スーツケース 4輪キャリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード57135587品番1-510 CRM
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ふんわりかわいい、キュートなシルエット。
走行音も重量も軽やかなタイヤ。
軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。
また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。
鍵不要のダイヤル式TSAロック。
アルミ製伸縮ハンドル。
X型(クロス)固定ベルト付き。
オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。

用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース材質ポリカーボネート質量(kg)1.8クリームサイズS/機内持ち込みサイズ(LCC可)容量(L)33外形寸法(cm)35×54×23寸法(cm)34×48×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする