曜日別特売
1-511 SIL アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄 57135630

 

1-511 SIL アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄 57135630
1-511 SIL アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄 57135630
1-511 SIL アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄 57135630
1-511 SIL アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄 57135630
1-511 SIL アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄 57135630
1-511 SIL アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄 57135630
1-511 SIL アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄 57135630
1-511 SIL アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄 57135630

アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード57135630品番1-511 SIL
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ふんわりかわいい、キュートなシルエット。
走行音も重量も軽やかなタイヤ。
軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。
また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。
前開き、PCポケット付き。
鍵不要のダイヤル式TSAロック。
横置き用の底足付き。
アルミ製伸縮ハンドル。
X型(クロス)固定ベルト付き。
オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。

用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース材質ポリカーボネート質量(kg)2.4シルバーサイズ【S】国内線(100席以上)機内持込みサイズ容量(L)33外形寸法(cm)35×54×25寸法(cm)34×48×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする