ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ナイキ 会議テーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57135815
品番
KM0990S-WH
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-5134
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×700
材質(天板)
メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
色(天板)
ホワイト
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません