ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ナイキ 会議テーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57135831
品番
KM1275ST-WH
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-5139
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×700
材質(天板)
メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
29
色(脚部)
シルバー
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません