KM1560S-WH ナイキ 会議テーブル ナイキ 57135876 KM1560S-WH ナイキ 会議テーブル ナイキ 57135876

ナイキ 会議テーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57135876 品番 KM1560S-WH
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
トラスコ品番868-5153 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×700 材質(天板)メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)29 色(脚部)シルバー キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする