※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 小物入れロッカー
H型ボード棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
851-5082
注文コード
57136147
品番
NPS-200AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥515,800
この商品は
トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キャスター付、アジャスター付
トラスコ品番
851-5082
材質
天板、本体フレーム:アルミチャネル50×50
幅(mm)
2400
高さ(mm)
200
奥行(mm)
1200
外形寸法D(mm)
1200
外形寸法W(mm)
2400
外形寸法H(mm)
200
材質(天板)
ナラ突板UV塗装仕上
材質(脚部)
アルミ角パイプ37×37アルマイト仕上
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,400
/
税込
¥
24,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません