※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ナイキ テーブル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57136418
品番
RT102H-NA
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-6152
材質
天板:メラミン化粧板張り、エッジ:MDF(ウレタン塗装仕上)、脚部:50.8Φスチール丸パイプメラミン焼付塗装仕上(シルバー色)
幅(mm)
600
高さ(mm)
420
奥行(mm)
400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×420
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません