付属品4Dアーム付、キャスター付
トラスコ品番208-8939
材質張地:メッシュ張り、背フレーム:ブラック樹脂成型品、脚部:アルミダイカスト磨き仕上 5本脚双輪キャスター、肘パッド:樹脂成型品、肘フレーム:アルミダイカスト磨き仕上
幅(mm)737
寸法(mm)座:505×394〜470×419〜546
色ブラック
高さ(mm)1058〜1194
奥行(mm)724
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×724×1058〜1194
座面高さ(mm)419〜546
座幅(mm)505
座奥行(mm)394