使用例画像1

輸入チェアー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 付属品固定肘付、キャスター付 注文コード57137075 品番SEFNTM1
参考基準価格(税別)¥276,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品固定肘付、キャスター付 トラスコ品番208-8410 材質張地:メッシュ張り、背フレーム:ブラック樹脂成型品、脚部:アルミダイカスト磨き仕上 5本脚双輪キャスター、肘パッド:樹脂成型品、肘フレーム:アルミダイカスト磨き仕上 幅(mm)737 寸法(mm)座:505×394×419〜546 ブラック 高さ(mm)1058〜1194 奥行(mm)724 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×724×1058〜1194 座面高さ(mm)419〜546 座幅(mm)505 座奥行(mm)394

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,300 / 税込 ¥14,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする