※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57137109
品番
E360F-M1-GRE
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ミーテングスペースやリフレッシュスペース等、幅広くお使いいただけるチェアーです。
トラスコ品番
581-5723
材質
本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:布張り
幅(mm)
475
色
背:ホワイト、座:グリーン
高さ(mm)
810
材質(本体)
ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:布張り、スタック数:床積最大6脚
奥行(mm)
500
張地
布張り
座面高さ(mm)
430
色(座面)
グリーン
色(背面)
ホワイト
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません