トラスコ品番581-5686
材質本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸
幅(mm)475
色背:ミディアムナチュラル、座:グリーン
高さ(mm)810
材質(本体)ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸、スタック数:床積最大6脚
奥行(mm)500
張地ビニールレザー張り
座面高さ(mm)430
色(座面)グリーン
色(背面)ミディアムナチュラル
キャスター有無無