※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎製作所
岩崎製作所の 継手・パイプ
岩崎製作所の 継手
岩崎製作所の ホース継手
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57137414
品番
50FTG025SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質
スチール製
形状
ニップル
フランジ
JIS5K-25A
呼び径(B)
1
外径(Φmm)
-
呼び径(A)
25
タケノコ
25A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材