曜日別特売
E361F-M4-BGE カウンターチェアー ナイキ 57137441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E361F-M4-BGE カウンターチェアー ナイキ 57137441
E361F-M4-BGE カウンターチェアー ナイキ 57137441
E361F-M4-BGE カウンターチェアー ナイキ 57137441
E361F-M4-BGE カウンターチェアー ナイキ 57137441
E361F-M4-BGE カウンターチェアー ナイキ 57137441

カウンターチェアー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚材質本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:布張り背:ダークブラウン、座:ベージュ注文コード57137441品番E361F-M4-BGE
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ミーテングスペースやリフレッシュスペース等、幅広くお使いいただけるチェアーです。

トラスコ品番581-5727材質本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:布張り幅(mm)430背:ダークブラウン、座:ベージュ高さ(mm)930材質(本体)ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:布張り、スタック数:床積最大6脚奥行(mm)510張地布張り座面高さ(mm)715色(座面)ベージュ色(背面)ダークブラウンキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする