※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57137475 品番 50FTG100SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。

材質スチール製 形状ニップル フランジJIS5K-100A 呼び径(B)4 外径(Φmm)- 呼び径(A)100 タケノコ100A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする