※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E361-M1-GRE カウンターチェアー ナイキ 57137495 E361-M1-GRE カウンターチェアー ナイキ 57137495 E361-M1-GRE カウンターチェアー ナイキ 57137495 E361-M1-GRE カウンターチェアー ナイキ 57137495 E361-M1-GRE カウンターチェアー ナイキ 57137495

カウンターチェアー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 材質本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸 材質(本体)ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸、スタック数:床積最大6脚 背:ホワイト、座:グリーン 色(座面)グリーン 色(背面)ホワイト 注文コード57137495 品番E361-M1-GRE
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質・色など27種類から選べます 他の種類を見る

ミーテングスペースやリフレッシュスペース等、幅広くお使いいただけるチェアーです。

トラスコ品番581-5682 材質本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸 幅(mm)430 背:ホワイト、座:グリーン 高さ(mm)930 材質(本体)ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸、スタック数:床積最大6脚 奥行(mm)510 張地ビニールレザー張り 座面高さ(mm)715 色(座面)グリーン 色(背面)ホワイト キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする