※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1脚
材質本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸
材質(本体)ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸、スタック数:床積最大6脚
色背:ホワイト、座:アイボリー
色(座面)アイボリー
色(背面)ホワイト
注文コード57137511
品番E361-M1-IV
参考基準価格(税別)¥53,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
ミーテングスペースやリフレッシュスペース等、幅広くお使いいただけるチェアーです。