※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎製作所
岩崎製作所の 継手・パイプ
岩崎製作所の 継手
岩崎製作所の ホース継手
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57137527
品番
50FTJ015SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質
鉄
形状
ニップル
フランジ
JIS10K-15A
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
タケノコ
15A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材