※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎製作所
岩崎製作所の 継手・パイプ
岩崎製作所の 継手
岩崎製作所の ホース継手
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57137658
品番
50FTG015SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
フランジ
JIS5K-15A
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
タケノコ
15A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材