ナイキ ピースチェアー RC150型 サローナ Salona

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57137775 品番 RC1501PSFB-DG
参考基準価格(税別)¥138,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。

トラスコ品番662-8815 材質張地:布張り、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック) 幅(mm)700 ダークグリーン 高さ(mm)800 奥行(mm)520 張地布張り 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)ダークグリーン 色(背面)ダークグリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする