※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57137789 品番 50FTJ020SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル フランジJIS10K-20A 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 タケノコ20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする