E390-M8-BK ミーティングチェアー(肘無) E390型 ナイキ 57138055 E390-M8-BK ミーティングチェアー(肘無) E390型 ナイキ 57138055 E390-M8-BK ミーティングチェアー(肘無) E390型 ナイキ 57138055 E390-M8-BK ミーティングチェアー(肘無) E390型 ナイキ 57138055 E390-M8-BK ミーティングチェアー(肘無) E390型 ナイキ 57138055 E390-M8-BK ミーティングチェアー(肘無) E390型 ナイキ 57138055

ミーティングチェアー(肘無) E390型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 注文コード57138055 品番E390-M8-BK
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はなど26種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーティング用 トラスコ品番656-1196 材質張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上 幅(mm)460 ブラック 高さ(mm)815 奥行(mm)530 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)460 座幅(mm)460 座奥行(mm)400 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする