プロテクガード ブルーニトリルグローブ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57138087 品番 69332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。
食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。
全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。
ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。
パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。

サイズL 厚さ(mm)0.07 ブルー 全長(cm)25 手の平幅(cm)10.5 材質ニトリルゴム 中指長(cm)8.4 質量(g)560 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
仕事で

ラテックスアレルギーにならない為に!安心して使えます。

対象商品:
57138069
2024-08-08
用途:
農薬調製
農・林・水産業

テカリがなく表面加工され、さらさらした感触で装着しやすい。

対象商品:
37566611
2020-02-18
用途:
パンの成形作業
工房Tera 様

安心安全でなおかつ、手にしっくりなじんでパン成形もストレスなく行え、非常に助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
37566636
2019-11-24
用途:
地元の餅つきで使用
製造業

地域の餅つきのため、購入しました。
ラテックスアレルギーの人がいるため、ラテックスフリーで食品にも使えるものを選びました。
割引の日に買ったので、安く買えました。

対象商品:
37566636
2019-03-10
用途:
洗浄作業
その他業種

洗剤を使用する時は手袋が必須ですがラテックスフリーのものはなかなか無いので助かります。つけ心地もいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37566645
2019-06-10
用途:
清掃、修理、家事、植木手入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

作り通い、質感もよい。少々値段が高いが、この品質であれば納得。異様に値段の安いものはおそらくそれなりの理由があると思うので使用したくない。

対象商品:
37566645
2015-12-13
用途:
薬液からの保護用として

1枚づつ取出せて、不良品もなく、強度も満足いくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする