69370 プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア 57138123 69370 プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア 57138123

プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57138123 品番 69370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

0.06mmの極薄手タイプ。
柔らかく装着しやすく、作業しやすい。
見分けやすいダークブルーで異物混入対策に。
コンパクトボックスタイプ。パウダーフリー(粉無)。

エンボス加工指先エンボス 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06(指先) ダークブルー サイズL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.7 粉有無粉無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57138114
2024-04-04
用途:
清掃作業全般

思ったより薄手でちょっと引っ掛けるとすぐ破れる。医療用なら必要な機能だが、もう少し耐えてほしい。
コストコの厚いのよりはフィット感上々。
サイズ的には指が長い気がするので、ピッタリが良ければ下サイズがよさそう。

対象商品:
31351644
2020-03-12
用途:
3Dプリンターや塗装等の作業用
サービス業

薄手で使用感が良い。
耐久性もそれなりにあり、特に不具合を感じない。

対象商品:
31351644
2019-09-12
用途:
製造機械の移設(電装関係)
株式会社アクト電機 様 (建設業・工事業)

よく伸びるので、装着が楽。ちょっと弱い。軍手などの下につけるのであれば(オイルの侵入を防ぐ)、良い。

対象商品:
31351644
2018-02-14
用途:
機械設備メンテナンス
株式会社ユイ工業 様

今まで使っていたものは一度取外すと再使用が困難でしたが、本製品は再装着がすぐにできるので経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする