軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三200 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)50 注文コード57138166 品番50SQ2-2.4-51(ケーブル10m)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,730
この商品は電圧・吐出口径・周波数など15種類から選べます 他の種類を見る

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)三200 周波数(Hz)50 揚程(m)8 吐出量(L/min)110 タイプ非自動形 使用液液質:汚水・各種液(海水不可)、液温:0〜40℃ 用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個 材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部) 型式非自動形 質量(kg)10.5 極数2極 ケーブル長(m)10(キャブタイヤ) 材質(フレーム)SUS304 保護装置サークルサーマルプロテクタ 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 異物通過径(mm)6 耐熱クラスE種 潤滑油流動パラフィンVG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 材質(軸封)SiC 材質(軸受)密封玉軸受 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.35MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
稲作の灌漑で水中ポンプを使ってます

使ってもいた水中ポンプが動かなくなり同等の規格のものを購入しました。
対応がすごく早く水田が干上がる前に間に合いました。
取扱説明書も入ってなかったので気がかりでしたが、
揚水性能は以前のものと変わりなく作動しています。

対象商品:
49979607
2021-04-08
用途:
機械冷却用水の汲み上げ循環用
有限会社川隅空調 様 (建設業・工事業)

汲み上げスピードも良く自動発停ですので非常に便利使えています。又ステンレス製綺麗に使えると思います。

対象商品:
49979528
2020-04-02
用途:
用水プールでの汲み上げ作業
建設業・工事業

弊社作業においては、能力も十分。交換前に使用していた物も鶴見さんのですが、とにかく計量なので扱いが楽になったと担当者が話してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする