BB2A4S-01 バタフライボード2 超薄型ホワイトボードセット バタフライボード 57138175 BB2A4S-01 バタフライボード2 超薄型ホワイトボードセット バタフライボード 57138175 BB2A4S-01 バタフライボード2 超薄型ホワイトボードセット バタフライボード 57138175 BB2A4S-01 バタフライボード2 超薄型ホワイトボードセット バタフライボード 57138175 BB2A4S-01 バタフライボード2 超薄型ホワイトボードセット バタフライボード 57138175

バタフライボード2 超薄型ホワイトボードセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57138175 品番BB2A4S-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートサイズの超薄型ホワイトボード。つなげてバラして使い方自由自在。

セット内容ホワイトボード4枚、クリアボード2枚 付属品ホワイトボードペンシル4本、クリーニングクロス1枚 レイアウト極薄5mm方眼 寸法(mm)218×297(A4) 質量(g)303 表示内容無地 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする