バタフライボード
バタフライボードの ホワイトボード
バタフライボードの ホワイトボード(壁掛け)
バタフライボード2 超薄型ホワイトボードセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57138184
品番
BB2A5S-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノートサイズの超薄型ホワイトボード。つなげてバラして使い方自由自在。
セット内容
ホワイトボード4枚、クリアボード2枚
付属品
ホワイトボードペンシル4本、クリーニングクロス1枚
レイアウト
極薄5mm方眼
寸法(mm)
A5 153×210
質量(g)
154