WP1404-01 極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット バタフライボード 57138209 WP1404-01 極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット バタフライボード 57138209 WP1404-01 極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット バタフライボード 57138209 WP1404-01 極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット バタフライボード 57138209 WP1404-01 極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット バタフライボード 57138209

極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容3色セット:黒2本、青1本、赤1本 注文コード57138209 品番WP1404-01
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

ボールペンの様にかける超極細0.5mmのホワイトボードマーカー。

線幅(mm)0.5 セット内容3色セット:黒2本、青1本、赤1本 付属品クリーニングクロス1枚 インクアルコール系顔料 直径×長さL(Φmm×mm)9×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
この細字はなかなか無い

リピートしております。会社のホワイトボード記入に使用していますが、ここまで細く書けるものがないので助かっています。イメージとしては、ツインタイプの油性マジックの細いほうの太さです。またインクが切れたら購入させていただきます。

対象商品:
57138209
2021-08-31
用途:
事務作業

ホワイトボードのカレンダーに書き込むとき用に購入。ペン先がつぶれないので、文字がちゃんと書けます。なかなか売ってないのでまたリピートすると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする