カルックスソフトフィーリング

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57138254 品番 440
参考基準価格(税別)¥9,730 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽い!歩きやすい!新感覚ワークブーツ
軽くて履きやすいブーツです。
ソールはスニーカーソールで歩きやすく、かかと部分にはエアクッション入りなので疲れにくい。
カカト部分にはキック付きで脱ぎやすい。
アッパー部分は防水加工です。

用途農業/酪農/園芸/建築土木/アウトドア/雨天のタウンユースなど 材質本体/樹脂部:合成ゴム 繊維部:ポリエステル 補強ゴム:天然ゴム 、バイアステープ:ポリウレタン フックリボン:ポリエステル(反射機能)、靴底:EVA樹脂 エアクッション:TPU 形状ハイカット 迷彩 サイズS サイズ(cm)23.5〜24 機能軽量、クッション性、防水・撥水 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
自然保全ボランティア活動。
サービス業

色合いが掲載写真とかなり違い一言で言うと「派手すぎ」でした。特に緑部分が蛍光色の黄緑となり、靴口や靴底もその蛍光色なので、かなり「ヤンチャ」な印象です。返品し、ネイビー(こちらは概ね掲載写真と近い色合いですが、やはり写真よりも少し明るめです)を買い直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする