特長画像1
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘付) E355型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ダークブルー
色(座面)
ダークブルー
材質
張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上
注文コード
57138387
品番
E355-M7-DBL
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-1231
材質
張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上
幅(mm)
530
色
ダークブルー
高さ(mm)
750
奥行(mm)
515
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
450
座幅(mm)
465
座奥行(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(座面)
ダークブルー
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません