特長画像1

E355-M8-WR ミーティングチェアー(肘付) E355型 ナイキ 57138475 E355-M8-WR ミーティングチェアー(肘付) E355型 ナイキ 57138475 E355-M8-WR ミーティングチェアー(肘付) E355型 ナイキ 57138475 E355-M8-WR ミーティングチェアー(肘付) E355型 ナイキ 57138475 E355-M8-WR ミーティングチェアー(肘付) E355型 ナイキ 57138475

ミーティングチェアー(肘付) E355型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ワインレッド 色(座面)ワインレッド 材質張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上 注文コード57138475 品番E355-M8-WR
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は色・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーティング用 トラスコ品番656-2705 材質張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上 幅(mm)530 ワインレッド 高さ(mm)750 奥行(mm)515 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)450 座幅(mm)465 座奥行(mm)420 グリーン購入法適合 色(座面)ワインレッド キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする