2058 パームフレックスライト アトム 57138498 2058 パームフレックスライト アトム 57138498 2058 パームフレックスライト アトム 57138498

パームフレックスライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57138498 品番 2058
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ストレスを感じさせない、この装着感!
綿スムス感覚の合成皮革手袋
軽くてソフト、抜群なフィット感
ムレにくく、強度とグリップ力抜群!

機能軽量、強度とグリップ力 サイズM 全長(mm)215 入数(双)1 材質(掌側)合成皮革 材質(甲)ポリエステル 手の平幅(cm)9.4 中指長(cm)7.7 ホワイト/ブラック/ブルー 用途電気設備、機械メンテナンス、土木建築、農業、ガーデニング、レジャーなどに アズワン品番65-1942-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57138498
2024-06-25
用途:
ワイヤーの扱い、敷き木などに使っています。

穴が空きにくく、長持ちで通気性も良いので気に入っています。

対象商品:
57138516
2023-10-20
用途:
自動車 バイク メンテナンスの時
製造業

素材が柔らかく相手を傷つけず滑らない。しっかり力が入る。今回 5双買ったが ダメになったらリーズナブルなのでまた買いたい。

対象商品:
57138507
2022-05-25
用途:
ゴルフの練習
土佐手作餃子 様 (農・林・水産業)

ゴルフの練習で両手に手袋をしたかったので、購入しました。柔らかさとフィット感が良いです。

2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

柔らかく、フィット良く、作業がしやすい。値段も安くリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする