ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) E480型 ルント runto
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
スタッキング
床積4脚
注文コード
57138527
品番
E480F-B1-BKD
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・スタッキング
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計が特徴です。
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-1204
材質
張地:抗ウイルス布張り、クッション:モールドウレタン、シェル:PP+GF樹脂成型品、フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
522
色
ブラック
高さ(mm)
738
奥行(mm)
528
張地
抗ウイルス布
座面高さ(mm)
384
座幅(mm)
439
座奥行(mm)
426
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
スタッキング
床積4脚
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません