アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの ゴム 防寒用手袋
マイルドウィンターグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57138534
品番
2923-2
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応
用途
冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等
材質
手袋:合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
全長(mm)
約233
色
迷彩柄
サイズ
L
入数(双)
1
機能
軽量、防寒、タッチパネル対応
中指長(cm)
約7.9
手の平幅(cm)
約9.7
性別
男性用