アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの ゴム 防寒用手袋
ホットワークグローブ女性用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57138568
品番
2922LA
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全面ラバーが冷機や水を遮断
手にピッタリフィットして抜群の暖かさ
用途
冬場の各種作業、スポーツ、レジャー等
材質
手袋:合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
全長(mm)
約247
色
ノルディック柄
サイズ
M
入数(双)
1
中指長(cm)
約7.1
手の平幅(cm)
約9.8
性別
女性用