曜日別特売
2923LA マイルドウィンターグローブ女性用 アトム 57138577

マイルドウィンターグローブ女性用

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
全長(mm)約205
内容量1双注文コード57138577品番2923LA
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応

用途
冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等
材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン全長(mm)約205ニット柄サイズS入数(双)1機能タッチパネル対応中指長(cm)約7.0手の平幅(cm)約8.3性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57138586
2025-10-07
用途: 自転車
その他業種

ワークマンで売っていたので購入しましたが、汗っかき ではないのに30分ほど使っていると手が蒸れて外したくなり次第に自分の汗で手が冷たくなっていく。素材の通気性がない素材。
素材感はウエットスーツみたいな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする