ミーティングチェアー(肘付) E480型 ルント runto

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(脚部)ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 注文コード57138588 品番E481FK-B1-BKD
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はなど54種類から選べます 他の種類を見る

厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計が特徴です。

用途ミーティング用 トラスコ品番656-2720 材質張地:抗ウイルス布張り、クッション:モールドウレタン、シェル:PP+GF樹脂成型品、フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上、肘:PP樹脂成型品 幅(mm)522 ブラック 高さ(mm)738 奥行(mm)528 張地抗ウイルス布 座面高さ(mm)384 座幅(mm)439 座奥行(mm)426 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック スタッキング床積4脚 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする