山羊革手袋 レンジャー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57138717 品番 2062
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
レンジャーは手の平補強での強度UP。

サイズLL 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ 手の平幅(cm)約11.1 中指長(cm)約8.4 ホワイト/オレンジ 用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他 材質やぎ革、合成皮革、ポリエステル、ナイロン(ベルト) 全長(cm)23.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
TIG溶接用
都築工芸 様

山羊革でこの安さはありがたいです。
低価格ながらフィット感良く縫製も雑さがなく丁寧です。
いろんな分野に使えそうな革手だと思います。

対象商品:
57138717
2024-02-23
用途:
のこぎりやはさみを使う剪定
農・林・水産業

普段はLサイズを使用しますが、皮手袋は品物によりサイズが異なります。本製品は、LLが丁度で値段の割にしっかりした作りになっています。

対象商品:
57138708
2023-03-09
用途:
配管作業
株式会社Y・K・S 様 (建設業・工事業)

革手に、よくある話でフィット感に、ばらつきがあるのが残念ですが素材が柔らかく使いやすいと思っています。
今のところよく使わせてもらっています。

対象商品:
57138699
2022-08-29
用途:
荷運び時
サービス業

木材などの荷運び時用に購入しました。
普通の軍手だと木のささくれが手に刺さったりしますが、この手袋だとその心配もなくガシガシ使えます。
柔らかくて使い始めから使いやすかったです。
ダメになったらまたリピしたい商品です。

対象商品:
57138717
2022-11-03
用途:
軌道工事
建設業・工事業

安価で丈夫なのがいいですね。破れにくいところが気に入ってます

1人が参考にしています
対象商品:
57138708
2022-06-23
用途:
農作業、機械のメンテナンス
農・林・水産業

価格的にも満足で、牛ではなく、豚でもなく山羊の皮柔らかく強くて使いやすいです。なくなったらまた購入したいです。

対象商品:
57138708
2022-03-11
用途:
土木作業
農・林・水産業

使い始めは少し硬かったのですが一日使用して二日目には凄く手に馴染みました。
縫製も良く出来てますのでこの商品を暫くリピートします。

対象商品:
57138708
2021-07-04
用途:
農作業
製造業

しっくり 手に馴染みゴワつきは無い。洗濯耐久性も 良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする