ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) E480型 ルント runto
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注文コード
57138771
品番
E484F-B1-BK
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
色・スタッキング
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計が特徴です。
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-1212
材質
張地:布張り、クッション:モールドウレタン、シェル:PP+GF樹脂成型品、脚:PA樹脂成型5本脚双輪キャスター付
幅(mm)
634
色
ブラック
高さ(mm)
792〜875
奥行(mm)
577
張地
布張り
座面高さ(mm)
437〜520
座幅(mm)
439
座奥行(mm)
426
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
キャスター有無
有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません