飛沫防止透明パーテーション 大1.0 窓あきタイプ 卓上カーテン 机上 飛沫防止 感染防止

(7件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57138778 品番51238
在庫数量:残り19点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥1,300569

組み立て簡単!ラクラク持ち運び。1mm厚高透明度PET素材。あらゆるシーンでの飛沫防止対策に!対面での接客・オフィスでの会議、面接、対面での会話・学校や塾での面談、講習等などに。A3サイズの書類も通せます。洗剤での清拭が可能です。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で安心・安全。

セット内容パネル×1、支柱×3 材質PET 寸法(mm)500×610×100 包装形態PP袋入り アズワン品番64-8310-46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57138778
2022-02-18
用途:
仕事で使用

保護シートが両面に貼られている。
剥がすのが意外と大変でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57138778
2022-05-12
用途:
レジカウンターでの接客
のんこ茶房 様 (飲食業)

ちょっとした刺激ですぐに崩れるため、カウンター上での使用は無理でした。確実に自立させるためにはペットボトルを重しにするように説明書に書かれてありますが、それでは見た目が悪すぎて現実的ではないと思います。

対象商品:
57138778
2021-10-01
用途:
客席のパーテーションとして
居酒屋恵の樹 様 (飲食業)

とても簡単に組立られ移動も軽くてとても便利な商品でした。値段を倍にした厚みのある商品があればもっと売れると思いました。

対象商品:
57138778
2020-12-11
用途:
外来者の対応時に

アクリルのパーテーションが割れてしまったので割れる心配がないこちらを購入しました。薄く軽いために触れると歪んで止め板が直ぐ外れてしまいます。止め板を嵌める穴に余裕が有り過ぎる事も一因なので止め板が固定できると良いと思います。透明度は問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
57138778
2021-10-10
用途:
接客時
サービス業

急場しのぎで必要になったため覚悟のうえで注文したのですが、さすがに「安かろう悪かろう」の典型でした。
プニョプニョで組み立てに時間がかかりました。

対象商品:
57138778
2020-12-28
用途:
受付け用
その他業種

折り畳み出来るのが良いが、持ち運びするとキズがつきやすい。思ったより厚みがあったが、組み立てをしっかりしないと強度が保てない。

対象商品:
57138778
2021-01-05
用途:
接客カウンター
サービス業

ペットボトルを重しに使えなど表示もしていないし、写真にも載せていない。自立が難しく説明が不足しすぎて悪質

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする