飛沫防止三面ガード 500×400×500mm

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57138787 品番51281
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

組立簡単。0.5mm厚高透明度PET製。超軽量、対面での接客。オフィスでの会議・面接・対面での会話、学校や塾での面談・講習等に!お手入れや保管も楽々! アルコール洗剤での清拭可能。平たくたたんでコンパクトに保管。PET樹脂製だから割れにくい!

透明 寸法(幅×高さ)(mm)500×400 セット内容本体×1、ゴム紐付き 材質PET 寸法(mm)500×400×500 包装形態PP袋入り アズワン品番64-5186-37 材質(パネル)PET

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57138787
2021-03-22
用途:
机の上
教育・研究機関

安価で良いのですが、ゴムバンドが結ぶようになっていたので取り外しがやりにくい。
それで、別にバンドは買ってそれを利用しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする