曜日別特売
51280 スタンディング卓上パーテーション 900×650×35mm アーテック[学校教材・教育玩具] 57138796

51280 スタンディング卓上パーテーション 900×650×35mm アーテック[学校教材・教育玩具] 57138796
51280 スタンディング卓上パーテーション 900×650×35mm アーテック[学校教材・教育玩具] 57138796
51280 スタンディング卓上パーテーション 900×650×35mm アーテック[学校教材・教育玩具] 57138796

スタンディング卓上パーテーション 900×650×35mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57138796品番51280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

窓口カウンターなど立ったまま使えるロングタイプ!店舗やオフィス・講演会や教壇での授業シーンの飛沫防止対策に!PET板に固定パーツを差し込むだけなので組立簡単。アルコール洗剤での清拭が可能。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で安心・安全。

セット内容パネル(650×900×2mm)×1、パネル(350×900×2mm)×2、コーナー用固定パーツ×12材質PET寸法(mm)900×650×350包装形態ダンボールアズワン品番64-5186-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57138796
2021-05-21
用途: 受付カウンターに設置
製造業

来客時立って応対するので、高さがあるパーテーションを探していました。伝票や書類を受け渡しする窓口が広くて希望通りの商品です。透明で遠くまで見通しもOK。底辺の固定は他既製品の養生テープとブックエンドを使用しました。固定方法が改善されるとよりよくなると思います。固定しないと高さがあるので自立は不安定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする