ミーティングチェアー(肘無) E480型 ルント runto

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 キャロット 色(脚部)ブラック 色(座面)キャロット 色(背面)ブラック 注文コード57138825 品番E484F-B1-CR
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は色・スタッキングなど54種類から選べます 他の種類を見る

厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計が特徴です。

用途ミーティング用 トラスコ品番656-4321 材質張地:布張り、クッション:モールドウレタン、シェル:PP+GF樹脂成型品、脚:PA樹脂成型5本脚双輪キャスター付 幅(mm)634 キャロット 高さ(mm)792〜875 奥行(mm)577 張地布張り 座面高さ(mm)437〜520 座幅(mm)439 座奥行(mm)426 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)キャロット 色(背面)ブラック キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする